ベースライト/軒下用 FL40W形×1灯 節電タイプ

ベースライト/軒下用 FL40W形×1灯 節電タイプ DAIKO(大光電機) ベースライト/軒下用 FL40W形×1灯 節電タイプ DAIKO(大光電機)

エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。

調光の可否 色温度(K)5000 演色指数(Ra)85 ランプランプ別梱包 消費電力(W)13.7 容量(VA)15(100V)/14.6(200V)/14.7(242V) 電圧(V)AC100~242 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 色(本体) 光源寿命40000時間 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 保護構造IP23、防雨形 配光角度(°)配光角:70-60 光源色昼白色 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63729734 DOL-5378WW 2000 145.9 FL40W形×1灯 節電タイプ 逆富士型 -
32,200
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63729743 DOL-5385WW 1980 144.5 FL40W形×1灯 節電タイプ - 反射笠付
32,500
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63729716 DOL-5366WW 2000 145.9 FL40W形×1灯 節電タイプ - -
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63729725 DOL-5373WW 2000 145.9 FL40W形×1灯相当 節電タイプ 逆富士型 -
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63729716 DOL-5366WW 81367197 DOL-5549WW DOL-5549WW LEDベースライト DAIKO(大光電機) 81367197 LEDベースライト DAIKO(大光電機) 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63729725 DOL-5373WW 81367206 DOL-5554WW DOL-5554WW LEDベースライト DAIKO(大光電機) 81367206 LEDベースライト DAIKO(大光電機) 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする