ベースライト/軒下用 FL40W形×2灯 節電タイプ

ベースライト/軒下用 FL40W形×2灯 節電タイプ DAIKO(大光電機) ベースライト/軒下用 FL40W形×2灯 節電タイプ DAIKO(大光電機)

エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 電圧(V)AC100~242 保護構造IP23、防雨形 消費電力(W)25.1 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 容量(VA)26(100V/200V)/26.1(242V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63729795 DOL-5380WW 3890 154.9 逆富士型 - 230×1317×91
36,000
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63729804 DOL-5387WW 3860 153.7 - 反射笠付 150×1317×90
36,300
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63729777 DOL-5368WW 3890 154.9 - - 76×1317×91
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63729786 DOL-5375WW 3890 154.9 逆富士型 - 150×1317×91
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63729777 DOL-5368WW 81367258 DOL-5551WW DOL-5551WW LEDベースライト DAIKO(大光電機) 81367258 LEDベースライト DAIKO(大光電機) 1台 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63729786 DOL-5375WW 81367267 DOL-5556WW DOL-5556WW LEDベースライト DAIKO(大光電機) 81367267 LEDベースライト DAIKO(大光電機) 1台 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする