ベースライト/軒下用 FL40W形×2灯 相当
エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束76% 平均消費電力34W、断熱施工天井面取付可能
材質本体:鋼板 白塗装
タイプ逆富士型
電圧(V)AC100~242
保護構造防雨形
消費電力(W)38
ランプランプ別梱包
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×92
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.1
光源寿命40000時間
容量(VA)38
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4840
調光の可否否
内容量1台
注意
※調光器併用不可※水が直接当たる場所では使用できません。