ペンダント/楽調
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
容量(VA)14
色(本体)白
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否可
内容量1台
注意
※LED交換不可※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません。