ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当/ときめき/洋風大型
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)530
高さ(mm)250
取付方式引掛シーリング取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)41.1
容量(VA)9
色(本体)白
光束(Lm)350
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)96
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません。