ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 プラグタイプ

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機)

色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 容量(VA)7 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯40W相当 高さ調節吊高さ調節可能 内容量1台
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
調光の可否
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63730976 DPN-40736Y - - 4 42.5 - - 鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装) - ダクト取付専用 -
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63730994 DPN-40744Y - - 4 38.7 - - 鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装) - ダクト取付専用 -
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731003 DPN-40751Y - - 4 41.2 - - 鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装) - ダクト取付専用 ペールグレー色 -
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731046 DPN-40738Y - - 4 42.5 - - 鋼板 銅色メッキ(内面白塗装) - ダクト取付専用 銅色 -
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63730933 DPN-40006Y - - 4 32.5 - - 本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(石目模様) プラグタイプ ダクト取付専用 - -
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63730949 DPN-38759Y - - 4 17.5 - - 本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス ブルー プラグタイプ ダクト取付専用 ブルー -
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63730958 DPN-38761Y - - 4 17.5 - - 本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス アンバー プラグタイプ ダクト取付専用 アンバー -
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63730967 DPN-40735Y - - 4 42.5 - - 鋼板 白サテン塗装(内面白塗装) - ダクト取付専用 -
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63730985 DPN-40743Y - - 4 38.7 - - 鋼板 白サテン塗装(内面白塗装) - ダクト取付専用 -
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731019 DPN-40752Y - - 4 41.2 - - 鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装) - ダクト取付専用 -
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731028 DPN-40753Y - - 4 41.2 - - 鋼板 マスタード色塗装(内面白塗装) - ダクト取付専用 マスタード色 -
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731037 DPN-40737Y - - 4 42.5 - - 鋼板 クロームメッキ(内面白塗装) - ダクト取付専用 クロームメッキ -
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731055 DPN-40745Y - - 4 38.7 - - 鋼板 クロームメッキ(内面白塗装) - ダクト取付専用 クロームメッキ -
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731064 DPN-40746Y 非調光 電球色 155 4 38.7 径Φ160 高113 全長700~1300 光源寿命40,000時間 鋼板 銅色メッキ(内面白塗装) - ダクト取付専用 銅色 -
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63731073 DPN-41056Y - - 4.5 37.7 - - 本体:鋼板 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス - - - ダクト取付専用
29,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63730976 DPN-40736Y 81365517 DPN-41519Y DPN-41519Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365517 ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730994 DPN-40744Y 81366174 DPN-41521Y DPN-41521Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366174 ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731003 DPN-40751Y 81363679 DPN-41513Y DPN-41513Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81363679 ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731046 DPN-40738Y 81362988 DPN-41523Y DPN-41523Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81362988 ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする