ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/ときめき/洋風小型プラグタイプ

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/ときめき/洋風小型プラグタイプ DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/ときめき/洋風小型プラグタイプ DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/ときめき/洋風小型プラグタイプ DAIKO(大光電機)

タイププラグタイプ 取付方式ダクト取付専用 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63731755 DPN-40453Y 本体:アルミダイカスト 白サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 70 75 5.9 44
20,000
9,598
10,558 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63731764 DPN-40454Y 本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 70 75 5.9 44
20,000
9,598
10,558 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63731789 DPN-40451Y 本体:アルミ 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 90 170 6.1 34.4
19,000
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63731773 DPN-40449Y 本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し 110 165 5.9 49.1
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする