ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/ときめき/洋風小型フランジタイプ
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63732306 | DPN-40456Y | 57288151 | DPN-42061Y |
|
LEDペンダント | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 63732297 | DPN-40455Y | 57288126 | DPN-42059Y |
|
LEDペンダント | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |