ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当
長さ(mm)600
幅(mm)25
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)11.7
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.2
容量(VA)19
光束(Lm)600
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可