ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/ときめき/洋風大型
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
直径(Φmm)250
高さ(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.7
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
容量(VA)13
光束(Lm)480
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)96
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可