間接照明用器具/調光/コリズムさん
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
長さ(mm)168
幅(mm)80
色本体:白
高さ(mm)45
タイプL=168mmタイプ
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
容量(VA)7
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。