吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/上下配光 その他/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/上下配光 その他/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)

仕様LED交換可、首振片側30°(下側のみ) 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 透明 タイプ上面密閉・下面開放 電圧(V)AC100 消費電力(W)12.4 スイッチプルレススイッチ付(上下-上-下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×135 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 容量(VA)20 色(本体) 光束(Lm)1230 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯100W×2灯相当 調色の可否 内容量1台
注意
※調光器併用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63738719 DBK-38887A
35,500
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする