吹抜け・傾斜天井/ユニバーサル/ダウンライト/Φ100

吹抜け・傾斜天井/ユニバーサル/ダウンライト/Φ100 DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/ユニバーサル/ダウンライト/Φ100 DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/ユニバーサル/ダウンライト/Φ100 DAIKO(大光電機) 吹抜け・傾斜天井/ユニバーサル/ダウンライト/Φ100 DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様首振片側75°・回転350°、電源付(別置) 付属品拡散パネル付 材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工) タイプCOBタイプ 径(Φmm)112 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)100 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63738825 DDL-5222AWG 3500 温白色 97.6 830 配光角:25
21,000
9,698
10,668 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63738834 DDL-5222YWG 2700 電球色 91.7 780 配光角:25
21,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63738843 DDL-5223AWG 3500 温白色 95.2 810 配光角:40
21,000
9,698
10,668 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63738859 DDL-5223YWG 2700 電球色 89.4 760 配光角:40
21,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする