吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウンH5000用/白熱灯100W相当

吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウンH5000用/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様白コーン、制御レンズ付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.8 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 光束(Lm)820 配光角度(°)配光角:25 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯100W相当 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63738868 DDL-8786AW
9,000
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする