 | 63740733 | DWP-38625G | 可 | - | 2700・5000 | 83/83 | - | - | 8 | 14 | 71.2 | 白熱灯100W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 40000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) | 楽調(2700K・5000K切替)(位相調光|逆位相調光) | - | - | | ¥24,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
 | 63740785 | DWP-38626Y | 否 | - | 2700 | 83 | - | - | 16 | 30 | 66.8 | 明るさFCL30W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 40000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白 | - | - | - | | ¥23,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 63740776 | DWP-38626W | 非調光(非調光) | 昼白色 | 5000 | 83 | LED内蔵 | 1190 | 16 | 30 | 74.3 | 明るさFCL30W相当 | 天井付・壁付兼用 | 径Φ325 出90 | 光源寿命40,000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白 | - | 防雨・防湿形 | - | | | 代替品有 |
| 63740749 | DWP-38624A | 否 | - | 3500 | 83 | - | - | 9.1 | 16 | 91.2 | 白熱灯100W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 40000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) | - | - | - | | | |
| 63740758 | DWP-38624W | 非調光(非調光) | 昼白色 | 5000 | 83 | LED内蔵 | 880 | 9.1 | 16 | 96.7 | 白熱灯100W相当 | 天井付・壁付兼用 | 径Φ240 出100 | 光源寿命40,000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) | - | 防雨・防湿形 | - | | | |
| 63740767 | DWP-38624Y | 否 | - | 2700 | 83 | - | - | 9.1 | 16 | 87.9 | 白熱灯100W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 40000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) | - | - | - | | | |
| 63740794 | DWP-38620W | 非調光(非調光) | 昼白色 | 5000 | 83 | LED内蔵 | 610 | 6.1 | 11 | 100 | 白熱灯60W相当 | 天井付・壁付兼用 | 径□120 出95 | 光源寿命40,000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白 | - | 防湿形 | 密閉型 | | | |
| 63740803 | DWP-38620Y | 否 | - | 2700 | 83 | - | - | 6.1 | 11 | 90.1 | 白熱灯60W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 40000時間 | 本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白 | - | - | - | | | |