浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 - DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 - DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 - DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 - DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 - DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付場所
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63740889DWP-37170Aアクリル 乳白(マット)天井・壁面・門柱取付兼用、傾斜天井使用可能350089.240000時間
13,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63740898DWP-37170Wアクリル 乳白(マット)天井・壁面・門柱取付兼用、傾斜天井使用可能500092.840000時間
13,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
63740873DWP-37170カバー:アクリル 乳白(マット)天井・壁・門柱取付兼用270088光源寿命40,000時間
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63740873DWP-3717065949722DWP-37170DWP-37170 アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65949722アウトドアライトDAIKO(大光電機)1個
7,990
税込8,789
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする