和風/調色シーリング/~6畳/シーリング/和風 調色

和風/調色シーリング/~6畳/シーリング/和風 調色 DAIKO(大光電機)

高さ(mm)105 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
※シーンコントローラーは使用できません
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81362875 DCL-41537 502 502 29.5 99.3 30
56,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63741169 DCL-39784 400 400 33 91.8 34
44,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63741187 DCL-40093 400 400 33 90 34
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63741178 DCL-40092 400 400 33 90 34
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63741169 DCL-39784 12308575 DCL-39784E DCL-39784E LEDシーリング DAIKO(大光電機) 12308575 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 25,900 税込28,490
63741187 DCL-40093 12308600 DCL-40093E DCL-40093E LEDシーリング DAIKO(大光電機) 12308600 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 22,900 税込25,190 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする