ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス120

ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス120 - 三菱電機

AKシリーズ
レンズ交換可能
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能

質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)13.6定格寿命(時間)40000時間入力電流(A)0.139クラス120演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100器具相当J12V50形器具相当内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※電源ユニット別売
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
材質(枠)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63706108EL-D1201L/1Kアルミダイカスト 黒色塗装仕上3000電球色アルミダイカスト 黒色塗装仕上ブラック
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706117EL-D1201L/1Wアルミダイカスト 白色塗装仕上3000電球色アルミダイカスト 白色塗装仕上ホワイト
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706126EL-D1201W/1Kアルミダイカスト 黒色塗装仕上4000白色アルミダイカスト 黒色塗装仕上ブラック
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706135EL-D1201W/1Wアルミダイカスト 白色塗装仕上4000白色アルミダイカスト 白色塗装仕上ホワイト
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706144EL-D1201WW/1Kアルミダイカスト 黒色塗装仕上3500温白色アルミダイカスト 黒色塗装仕上ブラック
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706153EL-D1201WW/1Wアルミダイカスト 白色塗装仕上3500温白色アルミダイカスト 白色塗装仕上ホワイト
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする