EL-D1201WW/1W ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス120 三菱電機 63706153 EL-D1201WW/1W ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス120 三菱電機 63706153

ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス120

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63706153 品番EL-D1201WW/1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

AKシリーズ
レンズ交換可能
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能

質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 電圧(V)100 消費電力(W)13.6 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)3500 光源色温白色 材質(枠)アルミダイカスト 白色塗装仕上 入力電流(A)0.139 色(本体)ホワイト クラス120 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 器具相当J12V50形器具相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※電源ユニット別売
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする