三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ユニバーサルダウンライトΦ100 クラス120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63706126
品番
EL-D1201W/1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
AKシリーズ
レンズ交換可能
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%〜100%の調光可能
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)
100
消費電力(W)
13.6
定格寿命(時間)
40000時間
色温度(K)
4000
光源色
白色
材質(枠)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
入力電流(A)
0.139
色(本体)
ブラック
クラス
120
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
J12V50形器具相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※電源ユニット別売
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません