アマノフーズ
減塩いつものおみそ汁野菜
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
エネルギー:37
原材料
米みそ(国内製造)、キャベツ、デキストリン、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、風味調味料、酵母エキスパウダー、ゼラチン、豚脂加工品、ブイヨン風調味料、乾燥わかめ、でん粉、かつお節粉末、はくさいエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
乳、小麦
内容量
1ケース(10.1g×60個)
注意
※本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63709285
-
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,126
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください