辛ラーメンキムチ カップ
コクある辛ラーメンスープに、しゃきしゃきキムチを加えた本格カップ麺です。
種類カップ麺
カロリー(kcal)285
原材料油揚げめん(小麦粉、でん粉、植物油脂、食塩、調味油)、粉末スープ(食塩、キムチシーズニング、糖類、香辛料、調味酵母エキス、豚骨シーズニング、粉末しょうゆ、コチュジャン粉末、たまねぎ風味粉、生姜抽出物パウダー)、かやく(白菜キムチ(白菜、唐辛子粉、にんにく、その他)、キャベツ、チンゲンサイ)/ 加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、卵殻カルシウム、増粘多糖類、かんすい、カラメル色素、ビタミンB1、乳化剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(緑茶抽出物)、ビタミンB2、(一部に大豆・小麦・卵・牛肉・豚肉を含む)
アレルギー大豆、小麦、卵、牛肉、豚肉
入数(個)24
内容量1ケース(68g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください