曜日別特売

キャップ式USB

キャップ式USB - HIDISCキャップ式USB - HIDISCキャップ式USB - HIDISCキャップ式USB - HIDISCキャップ式USB - HIDISCキャップ式USB - HIDISCキャップ式USB - HIDISCキャップ式USB - HIDISC
(2件のレビュー)

USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7質量(g)9.7インターフェイスType~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0電源PCより電源供給消費電流(mA)最大150動作温度0~60対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15キャップタイプキャップ式保存温度(℃)-20~70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63741503HDUF134C16G3C16GB
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63741519HDUF134C32G3C32GB
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63741528HDUF134C64G3C64GB
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
63741537HDUF134C128G3C128GB
2,528
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 会社事務用

タイプCとタイプAの端子が付いたタイプではコスパが良く重宝しています。動作に異常は今の所ありません

2025-06-26
用途: データ送付、保管など
製造業

タイプAとC対応なので、クラウドもいっぱいになったスマホのデータを取り込みCPに保管できとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする