HIDISC
データ用CD-R
用途
写真・データの保存に。
タイプ
データ用
速度
52倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm~117mm)
記憶容量(MB)
700
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
入数
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63741555
HDCR80GP10SC
10枚
10枚
スリムケース
¥
1,000
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
63741564
HDCR80GP50
50枚
50枚
スピンドルケース
¥
1,345
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください