曜日別特売

録画用DVD-R

録画用DVD-R - HIDISC録画用DVD-R - HIDISC録画用DVD-R - HIDISC録画用DVD-R - HIDISC録画用DVD-R - HIDISC録画用DVD-R - HIDISC録画用DVD-R - HIDISC録画用DVD-R - HIDISC
(3件のレビュー)

CPRM対応!地デジ録画に最適!

用途テレビ録画などのデータの保存に。タイプ録画用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63741573HDDR12JCP1010枚
310309
309
340(税込)
当日出荷
63741589HDDR12JCP10SC10枚
955799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741598HDDR12JCP50SB250枚
1,5271,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
63741607HDDR12JCP5050枚
1,6181,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 映画の録画保存
サービス業

DVDレコーダーが悪いのか、何枚か認識できないディスクがあります。他社製品ではちゃんと認識するのですが・・・。

対象商品 : 63741573
2023-09-04
用途: CDは最長録音時間が80分でそれ以上のものは120分録音できるDVDを使用
その他業種

当製品は価格が安いので音飛びを心配したが全く問題がなくコストパーフォマンスが良い。

対象商品 : 63741573
2022-03-23
用途: 歳かさの人へのデータや動画の配布
運輸・通信業

最安値の本商品を選択、普通に焼けるので特に問題は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする