データ用DVD-R

データ用DVD-R - HIDISCデータ用DVD-R - HIDISCデータ用DVD-R - HIDISCデータ用DVD-R - HIDISCデータ用DVD-R - HIDISC
(2件のレビュー)

パソコンなどのデータ保存に最適!

用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63741616HDDR47JNP10SC1個(10枚)10枚5mmスリムケース
891
709
780(税込)
当日出荷
63741625HDDR47JNP50SB21個(50枚)50枚なし
1,455
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63741634HDDR47JNP501個(50枚)50枚スピンドルケース
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63741625
2023-03-18
用途: バックアップメディア用

使い勝手が良いので重宝しています。
中心に軸棒が無いので、梱包を解いたら
余ったメディアを重ねることができなくなるのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 63741625
2022-04-26
用途: パソコン作業で使用
その他業種

データのバックアップなどに使用してますが、たまにエラーのディスクが出ます。パソコン側のドライブの問題かも知れませんが、リーズナブルなので許容範囲かなと感じてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする