LEDテープライト用調光器 DM4T

LEDテープライト用調光器 DM4T マリンテック

タッチ式調光器
本体中心部をタッチすることで3段階に調光出来ます
センサー部は青色LEDが小さく点灯していますので
主電源が入っているか確認できます

寸法(mm)86×86×40 定格電流(A)4(最大) 出力電圧(V)24 入力電圧(V)DC24 内容量1台
注意
※連続で使用される場合は定格電流の5割以下の負荷でご使用ください。
※12V/24V兼用のLED製品では調光出来ませんのでご注意ください。
※LED製品以外でのご使用はお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63742045 DM4T
2,300
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする