曜日別特売

バッテリーアイソレーター

バッテリーアイソレーター - マリンテック

メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です!
電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです!
従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。
メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。
その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。
デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。
LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯)
バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。

仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742063VSR-12
6,413
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする