(1件のレビュー)

標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。

寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742149BS-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63742158BS-2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 農業機械の長期間格納時
農・林・水産業

長期間使用しないので今まではターミナルを外していたのですが簡単にオン、オフできるので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする