光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯)

光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63768496DFC-MMSCFC-RMV21(2M)22SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768505DFC-MMSCFC-RMV21(3M)32SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768514DFC-MMSCFC-RMV21(5M)52SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768523DFC-MMSCFC-RMV21(10M)102SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768539DFC-MMSCFC-RMV21(15M)152SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768548DFC-MMSCFC-RMV21(20M)202SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768557DFC-MMSCFC-RMV21(25M)252SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768566DFC-MMSCFC-RMV21(30M)302SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768575DFC-MMSCFC-RMV21(35M)352SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63768584DFC-MMSCFC-RMV21(40M)402SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768593DFC-MMSCFC-RMV21(45M)452SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63768609DFC-MMSCFC-RMV21(50M)502SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63768487DFC-MMSCFC-RMV21(1M)12SCコネクタ-FCコネクタ屋内用マルチモード可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする