MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ - ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋外用(補強)LAPシース
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル

適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63772477DFC-QLF08-FDL12(5M)52F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772486DFC-QLF08-FDL12(10M)102F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772495DFC-QLF08-FDL12(15M)152F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772504DFC-QLF08-FDL12(20M)202F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772513DFC-QLF08-FDL12(25M)252F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772529DFC-QLF08-FDL12(30M)302F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772538DFC-QLF08-FDL12(35M)352F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772547DFC-QLF08-FDL12(40M)402F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772556DFC-QLF08-FDL12(45M)452F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
63772565DFC-QLF08-FDL12(50M)502F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63772574DFC-QLF08-FDL12(100M)1002F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする