曜日別特売

DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM

DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM - マリンテック
(1件のレビュー)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ
ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰します。
配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。

用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用電流容量(A)5、15、20の中から選択電圧(V)12~24接続半田付寸法14×29×47内容量1個
注意
※この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742386CBM-5A
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
65110807CBM-15A
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
65110816CBM-20A
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 不具合部品交換
製造業

子供用電動自動車の自己復旧ヒューズを同商品に交換をし不具合完治しました。子供用遊具の修理をする業者はほとんどなく放置してしまうのがほとんどと思いますがこの価格で修理出来るのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする