スーパーワゴン(EMR/W600×D400/ゴム車/ハンドブレーキ付)
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)19
ストッパーあり
棚ピッチ(mm)(中棚)50
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×880
内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
商品説明動画
スーパーワゴン紹介動画