エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル

エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。

用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
規格
仕様書番号
導体最高許容温度(℃)
導体公称断面積(mm2)
形状
導体外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
線心外径(mm)
より合わせ外径(Φmm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
試験電圧(V/1分)
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63820813600V EM-CET/F 14SQ1巻(10m)10JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820829600V EM-CET/F 14SQ1巻(15m)15JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820838600V EM-CET/F 14SQ1巻(20m)20JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820847600V EM-CET/F 14SQ1巻(25m)25JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820856600V EM-CET/F 14SQ1巻(30m)30JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820865600V EM-CET/F 14SQ1巻(35m)35JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820874600V EM-CET/F 14SQ1巻(40m)40JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820883600V EM-CET/F 14SQ1巻(50m)50JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9014円形圧縮4.41.0約9.4約211.342000150057086(基底温度40℃)
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820899600V EM-CET/F 22SQ1巻(10m)10JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9022円形圧縮5.51.2約11.0約240.84920001500820110(基底温度40℃)
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820908600V EM-CET/F 22SQ1巻(15m)15JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9022円形圧縮5.51.2約11.0約240.84920001500820110(基底温度40℃)
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820917600V EM-CET/F 22SQ1巻(20m)20JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9022円形圧縮5.51.2約11.0約240.84920001500820110(基底温度40℃)
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820926600V EM-CET/F 22SQ1巻(25m)25JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9022円形圧縮5.51.2約11.0約240.84920001500820110(基底温度40℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820935600V EM-CET/F 22SQ1巻(30m)30JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9022円形圧縮5.51.2約11.0約240.84920001500820110(基底温度40℃)
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820944600V EM-CET/F 22SQ1巻(35m)35JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9022円形圧縮5.51.2約11.0約240.84920001500820110(基底温度40℃)
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820953600V EM-CET/F 38SQ1巻(5m)5JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9038円形圧縮7.31.2約13.0約280.491250015001300155(基底温度40℃)
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820969600V EM-CET/F 38SQ1巻(10m)10JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9038円形圧縮7.31.2約13.0約280.491250015001300155(基底温度40℃)
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820978600V EM-CET/F 38SQ1巻(15m)15JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9038円形圧縮7.31.2約13.0約280.491250015001300155(基底温度40℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820987600V EM-CET/F 38SQ1巻(20m)20JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9038円形圧縮7.31.2約13.0約280.491250015001300155(基底温度40℃)
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63820996600V EM-CET/F 60SQ1巻(5m)5JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9060円形圧縮9.31.5約15.5約330.311250015001950210(基底温度40℃)
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63821005600V EM-CET/F 60SQ1巻(10m)10JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9060円形圧縮9.31.5約15.5約330.311250015001950210(基底温度40℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
63821014600V EM-CET/F 60SQ1巻(15m)15JIS C 3605準拠HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)9060円形圧縮9.31.5約15.5約330.311250015001950210(基底温度40℃)
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
73339221600V EM-CET/F 8SQ1巻(10m)----8-3.61--2.361500-410-
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339230600V EM-CET/F 8SQ1巻(15m)----8-3.61--2.361500-410-
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339239600V EM-CET/F 8SQ1巻(20m)----8-3.61--2.361500-410-
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339248600V EM-CET/F 8SQ1巻(30m)----8-3.61--2.361500-410-
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73339257600V EM-CET/F 8SQ1巻(50m)----8-3.61--2.361500-410-
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする