用途電力用全長(m)25シース色黒規格JIS C 3605準拠仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤(シース上ライン)導体公称断面積(mm2)14形状円形圧縮導体外径(Φmm)4.4絶縁体厚さ(mm)1.0シース厚(mm)1.5線心外径(mm)約9.4より合わせ外径(Φmm)約21最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.34試験電圧(V/1分)2000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500概算質量(kg/km)570許容電流(A)86(基底温度40℃)RoHS指令(10物質対応)対応