曜日別特売

エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(15m)導体公称断面積(mm2)8注文コード73339230品番600V EM-CET/F 8SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。

用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)導体公称断面積(mm2)8導体外径(Φmm)3.6絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36試験電圧(V/1分)1500概算質量(kg/km)410種類電力ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2000許容温度(℃)(導体最高)90導体構成(本/mm)7/1.2シース外径(Φmm)8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする