日常防水pH計 校正証明書付 pHepシリーズ

日常防水pH計 校正証明書付 pHepシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 日常防水pH計 校正証明書付 pHepシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

使用温度範囲(℃)0~60 校正自動1点または2点校正 温度補償自動 電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属) 寸法(mm)163×40×26 質量(g)85 付属品pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋 仕様校正証明書付 校正証明書一般校正 内容量1個
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に「pH」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を添付しています。
※温度の校正作業は含まれておりません。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
分解能(pH)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63827174 pHep 4 1-6511-11-20 0.0~14.0 0.1 ±0.1
42,500
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827183 pHep 5 1-6511-12-20 0.00~14.00 0.01 ±0.05
45,500
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする