HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
日常防水pH計 校正証明書付 pHepシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(pH)
0.00~14.00
0.0~14.0
0.00~14.00
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63827183
品番
pHep 5
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6511-12-20
測定範囲(pH)
0.00~14.00
分解能(pH)
0.01
精度
±0.05
使用温度範囲(℃)
0~60
校正
自動1点または2点校正
温度補償
自動
電源
LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
寸法(mm)
163×40×26
質量(g)
85
付属品
pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋
仕様
校正証明書付
校正証明書
一般校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に「pH」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を添付しています。
※温度の校正作業は含まれておりません。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000