上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ

上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ - 島津製作所

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

質量(kg)約3.4種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827235UP223X1個220約108×105
239,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827244UP423X1個420約108×105
248,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827253UP623X1個620約108×105
282,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79516510UP223X(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット220約108×105
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516519UP623X(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット620約108×105
オープン
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする