沸騰浄水コーヒーメーカー
豆を挽くところから抽出まで全自動のコーヒーメーカーに、
トレンドの「デカフェ豆」コースを新搭載。
豆から挽けていつでも挽きたて「全自動こだわりドリップ」。
物足りなさを感じがちなデカフェをコクのあるコーヒーに
「デカフェ豆」コース。
「粗挽き」「中細挽き」フィルターで、豆を挽き分け。
付属品計量スプーン, ペーパーフィルター
質量(kg)約3.0
色ブラック
容量(mL)670(カップ数:5カップ)
消費電力(W)800
方式ドリップ式
機能ミル搭載:○、マイコン搭載:○、<おいしさ>沸騰浄水:○、活性炭フィルター:○、コース選択:○、デカフェ豆コース:〇、自動ドリップ:○、淹れ分け:○、豆の挽き分け:○、保温:マイコン保温、煮詰まり軽減保温:○、ミネラルフィルター:○、<使いやすさ>保温自動OFF:○、着脱式水容器:○、ミル部シャワーオートクリーニング:○、スウィング式バスケット:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.0×24.5×34.5
アズワン品番65-0434-74
内容量1台