東芝 小容量IHかまど炊飯器 RC-4ZWJ(W)

東芝 小容量IHかまど炊飯器 RC-4ZWJ(W) 東芝

少量2.5合炊き。
一膳から、かまど炊きの味わい。
食べきり本羽釜。

付属品しゃもじ、しゃもじ立て、計量カップ(1合用/0.5合用) グランホワイト 消費電力(W)1000 制御方式DSIインバーター コード長さ(m)1.2 方式IH 本体質量(kg)約3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×289×180(ふた開時:220×297×383) 機能<おいしさ機能><内釜>[コーティング]外面:[全面]備長炭入り遠赤外線コート、内面:ダイヤモンドチタンコート、連続沸騰うまみ空間:〇、釜底WAVE:〇(9本)、内釜加工:遠赤ブラック、ディンプル加工、内枠リング加工:備長炭入り遠赤外線コート、高火力カニ穴沸騰:〇、浸し:年中ぴったり浸し、[保温時間]新鮮保温:白米24時間(玄米・麦ご飯保温12時間)、<炊飯コース>[白米・無洗米]かまど名人/早炊き/炊込み/炊込みおこげ/おこげ/おかゆ、[その他]玄米(かまど名人・おかゆ)/麦ご飯/雑穀米、食感炊き分け(白米・無洗米):「かまど名人」炊き分け4コース、<使いやすさ>スマートタッチパネル:〇、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇 消費電力量(Wh)167/回(かまど名人おすすめ)、21/h(保温時) 炊飯容量0.45L(約2.5合) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63829895 RC-4ZWJ(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする