東芝 炊飯器 RC-10MSL(W)

東芝 炊飯器 RC-10MSL(W) - 東芝

手軽においしく炊き上げるマイコンタイプ

付属品しゃもじ、計量カップホワイト消費電力(W)640コード長さ(m)1.2方式マイコン(ヒーター)本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×402×257機能<おいしさ機能>内釜:銅コート釜、[コーティング]外面:銅コート、内面:チタンコート、浸し:〇、予約:〇、内釜加工:ディンプル加工、[保温時間]保温機能(白米最大保温時間):〇(12)、つゆ防止ヒーター:〇、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]白米・炊込み、エコ炊飯(出荷時コース)、無洗米、早炊き、おかゆ、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜:〇、着脱丸洗い蒸気口:〇消費電力量(Wh)147.1/回(エコ炊飯)、177.1/回(本かまど)、19.4/h(エコ炊飯保温時)年間消費電力量(kWh/年)81.1(区分:F)炊飯容量1.0L(約5.5合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63829929RC-10MSL(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする