エアークッションロール

エアークッションロール - 紺屋商事エアークッションロール - 紺屋商事エアークッションロール - 紺屋商事
(4件のレビュー)

空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます

用途包装緩衝材としてパッケージポリ袋入り内容量1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※本製品は緩衝材ですが包装物の安全を保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6383226600730005ポリエチレン6002042層
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6383228400730402ポリエチレン4002.542層
オープン
219
241(税込)
当日出荷
6383225700730007ポリエチレン9001042層
オープン
取扱い終了
6383227500730016ポリエチレン100042-2層
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63832257
2025-12-07
用途: 梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

注文した次の日に届きました
1番使う時期でしたので大変助かりました
次回も利用させていただきます

2024-09-20
用途: 商品の梱包
SUN AND LEAF卸売・小売業

使いやすいです。安いのでたくさん使えます。またリピートします。

対象商品 : 63832284
2022-08-29
用途: パッキング
製造業

特に問題はありませんでした。おっもたより、やぶれやすかったけど、使えます。

対象商品 : 63832257
2021-05-29
用途: 梱包のクッション材、緩衝材として
建設業・工事業

発送までに日にちがかかりまして、梱包に作業が多少遅れました。
商品は扱いやすく使いやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする