温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】

温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】 テクネ計測 温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】 テクネ計測

壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。

用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力4-20mA 電源11~30VDC 温度(℃)-20~+50 湿度測定範囲(%)0-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵 校正証明書一般校正 内容量1個
注意
※試験成績書・校正証明書付き
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63858035 EE210-M1T1A6F2D1SBL-20SBH50
103,500
99,000
108,900 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする