NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
22
24
28
37
42
55
72
80
幅B(mm)
選択してください
6
7
9
10
12
13
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
20
25
35
50
55
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08767525
6901NR
CADデータダウンロード
24
6
12
¥
1,248
¥
569
¥
626
(税込)
30日以内出荷
返品不可
08768067
6904NR
CADデータダウンロード
37
9
20
¥
1,464
¥
669
¥
736
(税込)
30日以内出荷
返品不可
08768243
6905NR
CADデータダウンロード
42
9
25
¥
1,668
¥
749
¥
824
(税込)
30日以内出荷
返品不可
08768392
6907NR
CADデータダウンロード
55
10
35
¥
2,124
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08768602
6910NR
CADデータダウンロード
72
12
50
¥
3,576
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08767665
6902NR
CADデータダウンロード
28
7
15
¥
1,368
取扱い終了
返品不可
代替品有
08767385
6900NR
CADデータダウンロード
22
6
10
¥
1,212
取扱い終了
返品不可
08768663
6911NR
CADデータダウンロード
80
13
55
¥
4,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方