ドアミラーランプ/左

ドアミラーランプ/左 ULO

ULO-ODELOグループのブランドは、何十年にもわたって有名な自動車メーカーの優先シリーズサプライヤーの1つです。

主な適合純正品番A2038200121・2038200121 ウィンカー:黄/レンズカラー インジケータランプ:クリスタルクリア ハンドル左/右ハンドル用 取付場所ドアミラー, 左 ランプLED 適合車種MERCEDES-BENZ C-クラス (W203) C 55 AMG (203.076) 適合メーカーMERCEDES-BENZ 内容量1個
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行の違いで適合する部品が異なる場合がございます。装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
※国内在庫が欠品した場合、本国オーダーとなり入荷迄、数カ月程、要する場合があります。またメーカーからは年数に応じ、供給不可の場合もありますので、その場合はご容赦下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63855734 3037001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする