曜日別特売
(1件のレビュー)

広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。

用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※素地の種類、上塗塗料の種類によっては、付着性が劣る場合があります。事前に確認してください。
※旧塗膜に本品を使用の場合、縮れなどが生じる可能性があります。
※塗装環境などによっては、付着性が劣る場合があります。
※本品は有機溶剤を含みます。換気、火気に気を付けてください。
※詳細な安全情報はSDSをご確認ください。
※使用方法や保管状況により早く劣化する場合があります。早めのご使用をお奨めします。
※容器を密閉して換気の良い場所(冷所)で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合材
指触乾燥時間(分)
固形分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856924-1本(420mL)淡黄色透明金属等約2(20℃)約3%
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63856933-1缶(3.5L)淡黄色透明金属等約2(20℃)約5%
7,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
63856949-1缶(16L)淡黄色透明金属等約2(20℃)約5%
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: マフラー塗装

耐熱性の高いプライマーを探したところ、これに当たった。
触媒付近では対応できないと思うが、リアマフラーであれば許容かと思う。
上塗りにシルバーを塗布した。
耐久性はこれから見ていく。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする