ペット用撥水タイルマット同色20枚入

ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマット同色20枚入 - サンコー[日用品]

撥水加工を施しています。
おくだけで取り付け、取り外し簡単。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
床暖房に対応しています。
ハサミで手軽にカットできます。
薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

厚さ(mm)4材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)30×30(厚み4mm)質量(g)(1枚あたり)50×20枚内容量1袋(20枚)
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れた時は早めに拭き取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868404KV-73ネイビーブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
63868413KV-74ミントグリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
63868623KV-91グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする