おくだけ吸着ねっころマット キジトラ

おくだけ吸着ねっころマット キジトラ - サンコー[日用品]おくだけ吸着ねっころマット キジトラ - サンコー[日用品]おくだけ吸着ねっころマット キジトラ - サンコー[日用品]おくだけ吸着ねっころマット キジトラ - サンコー[日用品]

アクリル100%の立毛加工で、よりやさしいソフトな風合いに仕上げています。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
洗濯機でお洗濯できます。
ネコ顔シート付き。

材質表面:パイル:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%、裏面:基布:ポリエステル100%、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)質量(g)ねこっころマット:176、猫顔座ぶとんシート:33寸法(cm)ねっころマット:50×54、猫顔座ぶとん:23.2×25.2(厚み9mm)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868885KX-31
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする