おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 犬柄

おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 犬柄 - サンコー[日用品]おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 犬柄 - サンコー[日用品]おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 犬柄 - サンコー[日用品]

撥水加工で水や汚れが拭きとりやすく、お手入れが簡単です。
ペットの食べこぼしによる床の汚れを防ぎます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
掃除機をかけても吸いあがらず、楽にお掃除できます。
アンモニア消臭加工を施しています。
洗濯機でお洗濯できます。

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3犬柄質量(g)83寸法(cm)35×45(厚み3mm)内容量1枚
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れた時は早めに拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868894KX-32
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする